TRADEFORCE - Arbeitshandschuh Force Cut 15G Schwarze schnittfeste HPPE-Schale, schwarze Nitril-Schaumhandschuhe, Touchscreen, Größe L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020990115
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR/Baumwolle
Farbe - schwarz
Schutz gegen mechanische Risiken - Ja
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Standardartikel
EAN
7630268402891
Sonepar Artikelnummer
121235539
Hersteller Artikelnummer
0020990115
Hersteller Typ
0020990115
Hersteller Artikel Nr.:
0020990115
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR/Baumwolle
Farbe:
schwarz
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
Isoliert:
Nein
Handschuhgröße (US):
L
Lange Ausführung:
Nein
Gefüttert:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Art der Schließung:
Elastikbündchen
Stärke:
1.3 mm
Lieferform:
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.056 kg


