TRADEFORCE - Automatisch verriegelbares Maßband mit Nylonbeschichtung und beidseitigem Druck, 5 m (16 Fuß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0021740007
Länge - 5 m
Automatisches Aufrollen - Ja
Metrische Teilung - Ja
Imperiale Teilung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268402563
Sonepar Artikelnummer
121235341
Hersteller Artikelnummer
0021740007
Hersteller Typ
0021740007
Hersteller Artikel Nr.:
0021740007
Länge:
5 m
Automatisches Aufrollen:
Ja
Metrische Teilung:
Ja
Imperiale Teilung:
Nein
Bandbreite:
19 mm
Doppelseitig:
Ja
Magnetisch:
Ja
Digitalanzeige:
Nein
Mit Bremse:
Ja
Gewicht:
220 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.240 kg


