TRADEFORCE - Automatisch verriegelbares Maßband mit Nylonbeschichtung und beidseitigem Druck, 8 m (26 Fuß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0021740008
Länge - 8 m
Automatisches Aufrollen - Ja
Metrische Teilung - Ja
Imperiale Teilung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268402570
Sonepar Artikelnummer
121235342
Hersteller Artikelnummer
0021740008
Hersteller Typ
0021740008
Hersteller Artikel Nr.:
0021740008
Länge:
8 m
Automatisches Aufrollen:
Ja
Metrische Teilung:
Ja
Imperiale Teilung:
Nein
Bandbreite:
25 mm
Doppelseitig:
Ja
Magnetisch:
Ja
Digitalanzeige:
Nein
Mit Bremse:
Ja
Gewicht:
398 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.447 kg


