TRADEFORCE - Batterie TradeForce Alkaline AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0003560041
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1270 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120925102
Hersteller Artikelnummer
0003560041
Hersteller Typ
0003560041
Hersteller Artikel Nr.:
0003560041
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1270 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
43.3 mm
Durchmesser:
9.8 mm
Gewicht:
11.2 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85061011
Ein TRADEFORCE Produkt
Entdecken Sie die TRADEFORCE-Serie


