TRADEFORCE - Batterie TradeForce Alkaline AAA Micro LR03 1.5V 1Pak=10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0003560021
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1270 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
7630268401924
Sonepar Artikelnummer
121205919
Hersteller Artikelnummer
0003560021
Hersteller Typ
0003560021
Hersteller Artikel Nr.:
0003560021
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1270 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Anzahl der Zellen:
10
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
43.3 mm
Durchmesser:
9.8 mm
Gewicht:
11.2 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.116 kg


