Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TRADEFORCE - Batterie TradeForce Alkaline C Baby LR14 1.5V 1Bli=2Stk

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Batterie TradeForce Alkaline C Baby LR14 1.5V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0003560037

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 7800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120925098

Hersteller Artikelnummer

0003560037

Hersteller Typ

0003560037

Hersteller Artikel Nr.:

0003560037

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

7800 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Sonstige Bezeichnung:

C/AM 2

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

48.6 mm

Durchmesser:

24.9 mm

Gewicht:

70 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

7800mAh, Hält die Leistung bis zu 10 Jahre bei Lagerung