Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TRADEFORCE - Batterie TradeForce Alkaline D Mono LR20 1.5V 1Bli=2Stk

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Batterie TradeForce Alkaline D Mono LR20 1.5V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0003560043

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 16500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120925097

Hersteller Artikelnummer

0003560043

Hersteller Typ

0003560043

Hersteller Artikel Nr.:

0003560043

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

16500 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

59.5 mm

Durchmesser:

32.3 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

146 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

16500mAh, Hält die Leistung bis zu 10 Jahre bei Lagerung