Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Cuttermesser 18mm

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Cuttermesser 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001550003

  • Länge der Klinge - 110 mm

  • Gesamtlänge - 180 mm

  • Klingenform - gerade

  • Kabelmesser - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268400118

Sonepar Artikelnummer

121235151

Hersteller Artikelnummer

0001550003

Hersteller Typ

0001550003

Hersteller Artikel Nr.:

0001550003

Länge der Klinge:

110 mm

Gesamtlänge:

180 mm

Klingenform:

gerade

Kabelmesser:

Nein

Cuttermesser:

Nein

Mit Verriegelung:

Ja

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82141000

Gewicht:

0.150 kg

Edelstahl-Rille. Positive Klingen-Autoverriegelung. 5 selbstladende Klingen im Lieferumfang enthalten.