Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Cuttermesser 9mm

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Cuttermesser 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001550002

  • Länge der Klinge - 85 mm

  • Gesamtlänge - 140 mm

  • Klingenform - gerade

  • Kabelmesser - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268400101

Sonepar Artikelnummer

121235150

Hersteller Artikelnummer

0001550002

Hersteller Typ

0001550002

Hersteller Artikel Nr.:

0001550002

Länge der Klinge:

85 mm

Gesamtlänge:

140 mm

Klingenform:

gerade

Kabelmesser:

Nein

Cuttermesser:

Nein

Mit Verriegelung:

Ja

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.070 kg

Edelstahl-Rille. Positive Klingen-Autoverriegelung. 3 selbstladende Klingen im Lieferumfang enthalten.