TRADEFORCE - Duo Crimp & Strip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001630008
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - 20
Max. AWG-Größe - 10
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268415617
Sonepar Artikelnummer
121128928
Hersteller Artikelnummer
0001630008
Hersteller Typ
0001630008
Hersteller Artikel Nr.:
0001630008
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.122 kg


