TRADEFORCE - Einzeihfeder Nylon, 20m Länge, 4mm Durchmesser, weiß, ohne Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001670002
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268418830
Sonepar Artikelnummer
121235168
Hersteller Artikelnummer
0001670002
Hersteller Typ
0001670002
Hersteller Artikel Nr.:
0001670002
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
farblos
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
20 m
Bruchlast:
120 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
ohne
Durchmesser Trommel/Ring:
320 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.370 kg


