TRADEFORCE - Einziehfeder Glasfaser, 30 m lang, 3 mm Durchmesser, gelb, tragbarer und leicht aufzuwickelnder Spender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001670011
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - GFK
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268418915
Sonepar Artikelnummer
121235176
Hersteller Artikelnummer
0001670011
Hersteller Typ
0001670011
Hersteller Artikel Nr.:
0001670011
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
30 m
Bruchlast:
80 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Gehäuse
Durchmesser Trommel/Ring:
280 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.470 kg


