TRADEFORCE - Forcebox ineinander greifende stapelbare transparente Kunststoffbox 512*360*137mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0122890001
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 137 mm
Außenbreite - 512 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268418588
Sonepar Artikelnummer
121235404
Hersteller Artikelnummer
0122890001
Hersteller Typ
0122890001
Hersteller Artikel Nr.:
0122890001
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
137 mm
Außenbreite:
512 mm
Mit Deckel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenhöhe:
98 mm
Innenbreite:
480 mm
Innentiefe:
320 mm
Äußere Tiefe:
360 mm
Inhalt:
15.05 l
Zulässige Nutzlast:
25 kg
Mit Schloss:
Ja
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
2.950 kg


