TRADEFORCE - Forcebox ineinander greifender, stapelbarer Werkzeugkasten aus Kunststoff, Größe M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0122890003
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 307 mm
Außenbreite - 512 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268418601
Sonepar Artikelnummer
121235406
Hersteller Artikelnummer
0122890003
Hersteller Typ
0122890003
Hersteller Artikel Nr.:
0122890003
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
307 mm
Außenbreite:
512 mm
Mit Deckel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenhöhe:
240 mm
Innenbreite:
460 mm
Innentiefe:
290 mm
Äußere Tiefe:
360 mm
Inhalt:
32.02 l
Zulässige Nutzlast:
25 kg
Mit Schloss:
Ja
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
4.050 kg


