TRADEFORCE - Forcebox ineinander greifender, stapelbarer Werkzeugkasten aus Kunststoff, Größe S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0122890002
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 176 mm
Außenbreite - 512 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7630268418595
Sonepar Artikelnummer
121235405
Hersteller Artikelnummer
0122890002
Hersteller Typ
0122890002
Hersteller Artikel Nr.:
0122890002
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
176 mm
Außenbreite:
512 mm
Mit Deckel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenhöhe:
110 mm
Innenbreite:
460 mm
Innentiefe:
290 mm
Äußere Tiefe:
360 mm
Inhalt:
14.67 l
Zulässige Nutzlast:
25 kg
Mit Schloss:
Ja
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
3.160 kg


