TRADEFORCE - Forcebox ineinander greifender, stapelbarer Werkzeugkasten aus Kunststoff mit Trolley

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0122890004
Werkstoff - Kunststoff
Außenhöhe - 1018 mm
Außenbreite - 520 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268418618
Sonepar Artikelnummer
121235407
Hersteller Artikelnummer
0122890004
Hersteller Typ
0122890004
Hersteller Artikel Nr.:
0122890004
Werkstoff:
Kunststoff
Außenhöhe:
1018 mm
Außenbreite:
520 mm
Mit Deckel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenhöhe:
350 mm
Innenbreite:
450 mm
Innentiefe:
290 mm
Äußere Tiefe:
470 mm
Inhalt:
45.68 l
Zulässige Nutzlast:
25 kg
Mit Schloss:
Ja
Mit Griff:
Ja
Stapelbar:
Ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
8.050 kg


