Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Forcebox Kunststoff-Organizer 410*330*60mm

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Forcebox Kunststoff-Organizer 410*330*60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0122890005

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Außenhöhe - 60 mm

  • Außenbreite - 410 mm

  • Mit Deckel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268418625

Sonepar Artikelnummer

121235408

Hersteller Artikelnummer

0122890005

Hersteller Typ

0122890005

Hersteller Artikel Nr.:

0122890005

Werkstoff:

Kunststoff

Außenhöhe:

60 mm

Außenbreite:

410 mm

Mit Deckel:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenhöhe:

50 mm

Innenbreite:

395 mm

Innentiefe:

295 mm

Äußere Tiefe:

330 mm

Inhalt:

5.83 l

Zulässige Nutzlast:

5 kg

Mit Schloss:

Ja

Mit Griff:

Ja

Stapelbar:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

1.140 kg

Größe: 410 x 330 x 60 mm. Große lange Box, 4 Stück: 98 x 48 x 50 mm. Kleine lange Box, 2 Stück: 74 x 48 x 50 mm. Große quadratische Boxen, 6 Stück: 98 x 98 x 50 mm. Kleine quadratische Box, 10 Stück: 48 x 48 x 50 mm. Material: PP.