TRADEFORCE - Isolierter Schraubendrehersatz SL/PH/PZ/Torx, 14-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0118150010
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268419349
Sonepar Artikelnummer
121235544
Hersteller Artikelnummer
0118150010
Hersteller Typ
0118150010
Hersteller Artikel Nr.:
0118150010
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
6
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
sonstige
Kappe drehbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.984 kg


