TRADEFORCE - Kabelabisolierer, einziehbare Klinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001630001
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 28 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268415549
Sonepar Artikelnummer
121128919
Hersteller Artikelnummer
0001630001
Hersteller Typ
0001630001
Hersteller Artikel Nr.:
0001630001
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 28 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.080 kg


