TRADEFORCE - Klassischer Kabelabisolierer 8-28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001630004
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 28 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268415570
Sonepar Artikelnummer
121128922
Hersteller Artikelnummer
0001630004
Hersteller Typ
0001630004
Hersteller Artikel Nr.:
0001630004
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 28 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.088 kg


