Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Koaxial-Stripper

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Koaxial-Stripper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001630009

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268415624

Sonepar Artikelnummer

121128930

Hersteller Artikelnummer

0001630009

Hersteller Typ

0001630009

Hersteller Artikel Nr.:

0001630009

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.043 kg

-Kabeltyp Koaxialkabel bzw. Antennen- und Übertragungskabel -Anwendungsbereich NYM 3 x 0,75mm², Litzenkabel 10mm², 16mm² -Zusätzlicher Nutzen Stufenweises Abisolieren durch 2 unterschiedliche Klingenabstände möglich -Material glasfaserverstärktes Biopolymer wie z.B. Polyamid -Innenklinge fest verbaut, nicht auswechselbar -Gewicht 30 g -Länge 114 mm