TRADEFORCE - LED-Streifen, 25m, IP65, (ohne Stecker), 4000K, 8W/m, 230VDC 15*7 mm zweireihig SMD2835

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0027060003
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 3.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268414481
Sonepar Artikelnummer
121090785
Hersteller Artikelnummer
0027060003
Hersteller Typ
0027060003
Hersteller Artikel Nr.:
0027060003
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.330 kg
-Arbeitslichtleiste 230V, SMD2835 -770LM/M,120 Lampen /M -Doppelreihig -Transparenter wasserdichter Stecker


