TRADEFORCE - LED-Streifen, 5m, IP65, (ohne Stecker), 4000K, 8W/m, 230VDC 15*7 mm zweireihig SMD2835

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0027060001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94055000
Gewicht - 0.730 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268414474
Sonepar Artikelnummer
121090786
Hersteller Artikelnummer
0027060001
Hersteller Typ
0027060001
Hersteller Artikel Nr.:
0027060001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94055000
Gewicht:
0.730 kg
-Arbeitslichtleiste 230V, SMD2835 -770LM/M,120 Lampen /M -Doppelreihig -Transparenter wasserdichter Stecker


