TRADEFORCE - LED-Streifen-Netzkabel 220-240 V 1,5 m Max. 500 W IP44 Typ E + F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0027070001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94055000
Gewicht - 0.244 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268414498
Sonepar Artikelnummer
121090787
Hersteller Artikelnummer
0027070001
Hersteller Typ
0027070001
Hersteller Artikel Nr.:
0027070001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94055000
Gewicht:
0.244 kg
-Eingang: 220–240 V -Ausgang: 230 V -IP44 -H05RN-F 1,5 M, 2 x 1,0 mm2 -Stecker Typ E und F, geeignet für folgende Länder: Frankreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Finnland, Schweden, Niederlande, Österreich, Norwegen, Dänemark.


