TRADEFORCE - LR6 AA Alkaline Batterien 1,5 V, 10er-Pack, in Papierschachtel (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0003560017
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 2980 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
7630268401887
Sonepar Artikelnummer
121205917
Hersteller Artikelnummer
0003560017
Hersteller Typ
0003560017
Hersteller Artikel Nr.:
0003560017
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
2980 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Anzahl der Zellen:
10
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
49.5 mm
Durchmesser:
13.7 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
23.5 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85061018
Gewicht:
0.249 kg


