TRADEFORCE - Mehrzweck-Stripper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0021090011
Länge - 150 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268415532
Sonepar Artikelnummer
121128929
Hersteller Artikelnummer
0021090011
Hersteller Typ
0021090011
Hersteller Artikel Nr.:
0021090011
Länge:
150 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
73 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.092 kg


