TRADEFORCE - Pistolen-Abisolierzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0021090009
Länge - 176 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268415518
Sonepar Artikelnummer
121128924
Hersteller Artikelnummer
0021090009
Hersteller Typ
0021090009
Hersteller Artikel Nr.:
0021090009
Länge:
176 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Nein
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
100 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.127 kg


