TRADEFORCE - Präzisions-Abisolierzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0021090010
Länge - 112 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268415525
Sonepar Artikelnummer
121128925
Hersteller Artikelnummer
0021090010
Hersteller Typ
0021090010
Hersteller Artikel Nr.:
0021090010
Länge:
112 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.12 .. 0.8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
45 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.058 kg


