TRADEFORCE - Quadro Stripper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001630006
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - 20
Max. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268415594
Sonepar Artikelnummer
121128926
Hersteller Artikelnummer
0001630006
Hersteller Typ
0001630006
Hersteller Artikel Nr.:
0001630006
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.066 kg


