TRADEFORCE - Rundkabelabisolierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001630007
Abisolierbereich Durchmesser - 6 .. 13 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268415600
Sonepar Artikelnummer
121128927
Hersteller Artikelnummer
0001630007
Hersteller Typ
0001630007
Hersteller Artikel Nr.:
0001630007
Abisolierbereich Durchmesser:
6 .. 13 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.056 kg


