TRADEFORCE - Scheinwerfer LED 2000lm 200m 3,7V 4000mAh wiederaufladbare Lithiumbatterie IPX4 Aluminiumgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0009870005
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268414429
Sonepar Artikelnummer
121235277
Hersteller Artikelnummer
0009870005
Hersteller Typ
0009870005
Hersteller Artikel Nr.:
0009870005
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
50 .. 2000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
220 g
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.270 kg


