Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Schukokupplung Schwarz 16A/250V IP44 Gerade

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Schukokupplung Schwarz 16A/250V IP44 Gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0013270004

  • Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Werkstoff - Gummi

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268400897

Sonepar Artikelnummer

121055512

Hersteller Artikelnummer

0013270004

Hersteller Typ

0013270004

Hersteller Artikel Nr.:

0013270004

Ausführung:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Nein

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.130 kg

Wiederanschließbare Schuko-Steckdose, Farbe Schwarz, 16A/250V, IP44, Gerade