Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Schukokupplung Weiß 16A/ 250V IP20 Gerade

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Schukokupplung Weiß 16A/ 250V IP20 Gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0013270001

  • Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268400866

Sonepar Artikelnummer

121055511

Hersteller Artikelnummer

0013270001

Hersteller Typ

0013270001

Hersteller Artikel Nr.:

0013270001

Ausführung:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Nein

Farbe:

weiß

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.042 kg

Wiederverdrahtbare Steckdose, PP, Farbe weiß, 16 A/250 V, IP20, perfekt für Wiederverdrahtungszwecke mit Elektrokabel in der benötigten Länge von H05W-F 3G1,0 mm²-3G1,5 mm².