TRADEFORCE - Stand-Arbeitsleuchte LED 35W 3,7V 4400mAh Li-Akku 4000lm 5000K IP54 IK08 Stecker E&F Sockel F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0006940005
Aufladbar - Ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 35 W
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268414351
Sonepar Artikelnummer
121235233
Hersteller Artikelnummer
0006940005
Hersteller Typ
0006940005
Hersteller Artikel Nr.:
0006940005
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
35 W
Schutzart (IP):
IP54
Farbtemperatur:
5000 K
Integrierte Ladevorrichtung:
Ja
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grün
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Notlicht:
Nein
Nennspannung:
3.7 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
96 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Breite:
291 mm
Höhe/Tiefe:
125.5 mm
Länge:
253 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
2.420 kg


