Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Stecker Schuko Schwarz 16A/250V IP44 Gerade

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Stecker Schuko Schwarz 16A/250V IP44 Gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0002420003

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Werkstoff - Gummi

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268400750

Sonepar Artikelnummer

121055504

Hersteller Artikelnummer

0002420003

Hersteller Typ

0002420003

Hersteller Artikel Nr.:

0002420003

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

schwarz

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

NEMA-Code:

sonstige

Zwischenstecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.055 kg

Wiederanschließbarer Schuko-Stecker, Farbe Schwarz, 16A/250V IP44