TRADEFORCE - Stirnlampe LED 300lm 31m 3,7V 1200mAh Wiederaufladbare Li-Batterie IP44 Silikonhülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0009870013
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268418403
Sonepar Artikelnummer
121235284
Hersteller Artikelnummer
0009870013
Hersteller Typ
0009870013
Hersteller Artikel Nr.:
0009870013
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
50 .. 300 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
75 g
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Werkstoff:
sonstige
Länge:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.084 kg


