TRADEFORCE - Stirnlampe LED 550lm 80m 3.7V 700mAh Wiederaufladbarer Li-Akku IPX4 Aluminiumgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0009870006
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - sonstige
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268414436
Sonepar Artikelnummer
121235278
Hersteller Artikelnummer
0009870006
Hersteller Typ
0009870006
Hersteller Artikel Nr.:
0009870006
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
15 .. 550 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
90 g
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
63 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.132 kg


