TRADEFORCE - Stufenbohrersatz, 3-teilig, 4–12 mm, 4–20 mm, 4–30 mm, Schnellarbeitsstahl 6542

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0043240001
Maßeinheit - mm
Min. Bohrdurchmesser - 4 mm
Max. Bohrdurchmesser - 30 mm
Max. Plattendicke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268412050
Sonepar Artikelnummer
121235361
Hersteller Artikelnummer
0043240001
Hersteller Typ
0043240001
Hersteller Artikel Nr.:
0043240001
Maßeinheit:
mm
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
Max. Bohrdurchmesser:
30 mm
Max. Plattendicke:
3 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Spiralnut:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.273 kg


