TRADEFORCE - UV-beständiger Industrie-Kabelbinder, 100 x 2,5 mm, Schwarz, Innen-/Außenbereich, 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 460059
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Banddicke - 1.05 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
7630268403140
Sonepar Artikelnummer
121388938
Hersteller Artikelnummer
460059
Hersteller Typ
460059
Hersteller Artikel Nr.:
460059
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1.05 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
3 .. 20.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.026 kg


