TRADEFORCE - UV-beständiger Industrie-Kabelbinder, 200 x 3,6 mm, Schwarz, Innen/Außen, 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 460063
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.25 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
7630268403188
Sonepar Artikelnummer
121388941
Hersteller Artikelnummer
460063
Hersteller Typ
460063
Hersteller Artikel Nr.:
460063
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.25 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
3.5 .. 52.5 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.092 kg


