TRADEFORCE - UV-beständiger Industrie-Kabelbinder, 300 x 4,8 mm, Schwarz, Innen-/Außenbereich, 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 460067
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 300 mm
Banddicke - 1.35 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
7630268403218
Sonepar Artikelnummer
121388945
Hersteller Artikelnummer
460067
Hersteller Typ
460067
Hersteller Artikel Nr.:
460067
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1.35 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
3.5 .. 81 mm
Min. Haltekraft:
230 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.194 kg


