TRADEFORCE - Verbindungsdosenklemme ''TP02A'' 2 Pole, eindrähtige Leiter: 0.5~2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0004461002
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
7630268420055
Sonepar Artikelnummer
121388719
Hersteller Artikelnummer
0004461002
Hersteller Typ
0004461002
Hersteller Artikel Nr.:
0004461002
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser:
0.9 .. 1.9 mm
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.147 kg


