TRADEFORCE - Verbindungsdosenklemme ''TP08A'' 8 Pole, eindrähtige Leiter: 0.5~2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0004461008
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 8
Farbe - schwarz
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
7630268420093
Sonepar Artikelnummer
121388723
Hersteller Artikelnummer
0004461008
Hersteller Typ
0004461008
Hersteller Artikel Nr.:
0004461008
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
8
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser:
0.9 .. 1.9 mm
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
22
Max. AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.191 kg


