Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Verbindungsklemme mit Hebeln ''TL02A'' 2*0.2~4 mm²

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Verbindungsklemme mit Hebeln ''TL02A'' 2*0.2~4 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0004460002

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Farbe - grün

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268420116

Sonepar Artikelnummer

121388716

Hersteller Artikelnummer

0004460002

Hersteller Typ

0004460002

Hersteller Artikel Nr.:

0004460002

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Farbe:

grün

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

32 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2 .. 4 mm²

Transparent:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2 .. 4 mm²

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.220 kg

Kompakte 2-polige Verbindungsklemme mit Hebel für schnelle und sichere Verdrahtung. Das transparente Gehäuse ermöglicht eine einfache Sichtkontrolle, während die werkzeuglose Hebeltechnik eine zeitsparende Installation von Leitern mit 0,2 bis 4 mm² gewährleistet. Ideal für professionelle Elektroinstallationen.