TRADEFORCE - Verlängerungskabel Schukostecker rechtwinklig PVC IP20 5m Weiß 3G1,5 H05VV-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0015760001
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268400903
Sonepar Artikelnummer
121055513
Hersteller Artikelnummer
0015760001
Hersteller Typ
0015760001
Hersteller Artikel Nr.:
0015760001
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
750 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.650 kg


