Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Wasserwaage Aluminium magnetisch 230 mm

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Wasserwaage Aluminium magnetisch 230 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001450001

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.205 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268400033

Sonepar Artikelnummer

121184895

Hersteller Artikelnummer

0001450001

Hersteller Typ

0001450001

Hersteller Artikel Nr.:

0001450001

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.205 kg

Gut sichtbare Libellen, lotrecht, waagerecht, 45°-Ablesefenster oben für mehr Komfort. Robuster Aluminiumrahmen. Stark haftender Magnetrand.