Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Winkelstecker Schuko Weiß 16A/250V IP20 Rechtwinklig

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Winkelstecker Schuko Weiß 16A/250V IP20 Rechtwinklig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0002420001

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Steckrichtung - rechtwinklig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268400736

Sonepar Artikelnummer

121055502

Hersteller Artikelnummer

0002420001

Hersteller Typ

0002420001

Hersteller Artikel Nr.:

0002420001

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Steckrichtung:

rechtwinklig

Farbe:

weiß

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Schutzart (NEMA):

sonstige

NEMA-Code:

sonstige

Zwischenstecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.031 kg

Stecker für konfektionierte Steckdose, PP, Farbe weiß, 16A/250V, IP20, passend für H05VV-F 3G1,0mm²-3G1,5mm².