TRAFOMODERN - 1-Ph.Standard Steuer-Sicheheitstrafo 400/24V-2000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4026026
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 21.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120437145
Hersteller Artikelnummer
4026026
Hersteller Typ
STI2,0(400/24)
Hersteller Artikel Nr.:
4026026
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
21.500 kg
1-Ph.Standard Steuer-Sicherheitstrafo 400/24V 2000VA Trafomodern. Riesentrafo-Sicherheitstrenntrafo mit 2kVA.


