TRAFOMODERN - 1-Ph.Standard Steuer-Sicherheitstrafo 400/24V-1000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4002884
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 13.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120437142
Hersteller Artikelnummer
4002884
Hersteller Typ
STI1,0(400/24)
Hersteller Artikel Nr.:
4002884
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
13.400 kg
1-Ph.Standard Steuer-Sicherheitstrafo 400/24V 1000VA Trafomodern. Großleistungs-Sicherheitstrenntrafo 1kVA.


