TRAFOMODERN - 1-Ph.Standard Steuer-Sicherheitstrafo 400/24V-1300VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4026024
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 14.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120437143
Hersteller Artikelnummer
4026024
Hersteller Typ
STI1,3(400/24)
Hersteller Artikel Nr.:
4026024
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
14.900 kg
1-Ph.Standard Steuer-Sicherheitstrafo 400/24V 1300VA Trafomodern. Hochleistungs-Sicherheitstrafo mit 1,3kVA.


